Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY 7320K3 SWITCH, TOGGLE, DPST, 16A, 125V, Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1177151
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     7320K3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2polig ein aus ein
hebelschalter
Schalteranschlüsse: Screw
  • Kontaktkonfiguration: DPST
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Produktpalette: -
  • Kontaktstrom, max.: 16 A
  • Schalterfunktion: On-Off
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 125 V
  • Schaltermontage: -
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, 7320K3, 1177151, 117-7151
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 14,52*
    € 28,51*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 22,08*
    € 39,44*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,44*
    € 46,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,14*
    € 44,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,01*
    € 40,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,83*
    € 37,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,04*
    € 35,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,70*
    € 34,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,18*
    € 32,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,16*
    € 31,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,08*
    € 26,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.