Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITW SWITCHES 11-204 MICROSWITCH, PIN PLUNGER, SPDT 10A 250V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1176857
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     11-204
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 10a stößel
DC-Kontaktspannung, nom.: 28 VDC
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Betätigungskraft, max.: 8 oz force
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • Produktpalette: -
  • Mikroschaltertyp: Miniature
  • Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Mikroschalter-Betätiger: Pin Plunger
  • Schalteranschlüsse: Screw
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, ITW SWITCHES, 11-204, 1176857, 117-6857
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,48*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,01*
    € 52,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,38*
    € 49,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,14*
    € 44,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,05*
    € 41,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,09*
    € 39,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,54*
    € 37,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,01*
    € 35,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 28,60*
    € 34,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,48*
    € 29,13
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ITW
    71-1040
    ab € 16,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.