Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER 107CKR050M ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 100UF, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1167927
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     107CKR050M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Polarität: Polar
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Produktlänge: -
  • Produktbreite: -
  • Anschlussabstand: 3.5 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rippelstrom: 310 mA
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produkthöhe: 11.5 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Kapazität: 100 µF
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 85°C
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1.658 ohm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produktpalette: CKR Series
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CORNELL DUBILIER, 107CKR050M, 1167927, 116-7927
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,124*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,551*
    € 0,65569
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,315*
    € 0,37485
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,181*
    € 0,21539
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,173*
    € 0,20587
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,158*
    € 0,18802
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,124*
    € 0,14756
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.