Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IRFBC20PBF. MOSFET, N-KANAL, 600V, 2.2A, TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1163417
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRFBC20PBF.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Dauer-Drainstrom Id: 2.2 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-220
  • Kanaltyp: N Channel
  • Qualifikation: -
  • Transistormontage: Through Hole
  • MSL: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 4.4 ohm
  • SVHC: Lead
  • Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Spannung Vds: 600 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Verlustleistung: 50 W
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: mosfet to-220ab, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, IRFBC20PBF., 1163417, 116-3417
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1000
    € 25,00*
    ab € 0,977*
    € 1,107*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,47*
    € 1,18*
    50
    € 8,95*
    ab € 0,93*
    € 1,52*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,107*
    € 1,31733
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,977*
    € 1,16263
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.107,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.