Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09200102812 RACK AND PANEL CONNECTOR, CONNECTOR TYPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1161028
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200102812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Industriesteckverbinder: Insert
  • Größe Rechteckgehäuse: 10A
  • Produktpalette: Han A Series
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Heavy-Duty-Kontakt: Screw Socket
  • Anzahl der Kontakte: 11 Contacts
  • Ausführung: Receptacle
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, hdc-steckverbinder harting, steckdoseneinsatz, Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, HARTING, 09200102812, 1161028, 116-1028
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 7,49*
    € 10,10*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 7,50*
    € 10,11*
    10 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 7,534*
    € 10,154*
    8 Tage
    44
    € 6,95*
    ab € 7,8586*
    € 10,5986*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 13,90*
    € 27,95*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,95*
    € 33,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,33*
    € 32,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,90*
    € 28,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,27*
    € 25,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,16*
    € 25,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,09*
    € 22,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,55*
    € 22,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,35*
    € 19,46
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,20*
    € 18,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,91*
    € 17,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,90*
    € 16,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 20 010 0301
    ab € 6,38*
    Zubehör
    Harting
    09 20 010 0321
    ab € 9,68*
    Zubehör
    Harting
    09 33 000 6205
    ab € 0,1693*
    Zubehör
    Harting
    09200100252
    ab € 10,96*
    Zubehör
    Harting
    09200102612
    ab € 6,53*
    Zubehör
    Harting
    19200101540
    ab € 5,96*
    Zubehör
    Harting
    0920010054010
    ab € 27,24*
    Zubehör
    Harting
    09200100291
    ab € 11,46*
    Zubehör
    Harting
    09330006207
    ab € 25,39*
    Zubehör
    Harting
    09330006206
    ab € 0,1791*
    Zubehör
    Harting
    09 20 010 0251
    ab € 10,31*
    Zubehör
    Harting
    19 20 010 0251
    ab € 9,66*
    Zubehör
    Harting
    19 20 010 0290
    ab € 10,36*
    Zubehör
    Harting
    09 20 010 1440
    ab € 7,44*
    Zubehör
    Harting
    19 20 010 1440
    ab € 6,96*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.