|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139N-1159819 Herst.-Nr.: CGS202T200V4C EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung: ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR,CAPACIT Typ: CGS202T200V4C RoHS konform: Ja Capacitance: 2000µF CAPACITANCE TOLERANCE: +50, -10% Capacitor Dielectric Type: Aluminum Electrolytic ESR: 0.057ohm Height: 105mm Life Time Temperature: 2000 hours @ 85°C Voltage Rating: 200V Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 115-9819, CORNELL DUBILIER, CGS202T200V4C, Aluminium Elektrolyt, Kondensatoren, Passive Bauelemente, Aluminium-Elektrolyt, radial, RoHS konform: Ja |
|  |  |
| |