Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CW0014R000JE70 WIREWOUND RESISTOR, POWER RATING:1W, RES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1155042
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CW0014R000JE70
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand vishay 1 w
Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Produktdurchmesser: 2.39 mm
  • Widerstandstechnologie: Ceramic
  • Widerstandstyp: High Power
  • Produktpalette: CW Series
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Nennspannung: -
  • Qualifikation: -
  • Widerstand: 4 ohm
  • Produktbreite: -
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Nennleistung: 1 W
  • Produktlänge: 11.1 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 350 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, drahtwiderstand 1w, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, CW0014R000JE70, 1155042, 115-5042
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,812*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,228*
    € 1,46132
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,208*
    € 1,43752
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,022*
    € 1,21618
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,812*
    € 0,96628
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.