Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY RH005120R0FE02 POWER RESISTOR, POWER RATING:5W, RESISTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1154925
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RH005120R0FE02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 5w
drahtwiderstand
Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Betriebstemperatur, max.: 250 °C
  • Qualifikation: MIL-PRF-18546
  • Produkthöhe: 8.13 mm
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Produktbreite: 16.41 mm
  • Widerstand: 120 ohm
  • Widerstandsmontage: Chassis Mount
  • Nennspannung: -
  • Produktpalette: RH Series
  • Nennleistung: 7.5 W
  • Widerstandstyp: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstandsanschlüsse: Solder Lug
  • Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Produktlänge: 15.24 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: vishay drahtwiderstand, Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, VISHAY, RH005120R0FE02, 1154925, 115-4925
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,90*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,10*
    € 9,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,64*
    € 7,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 108,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.