Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCRC1/4G182JT-RH CARBON RESISTOR, 1.8KOHM, 250mW, 5%, Res


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1144187
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCRC1/4G182JT-RH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,25w
drahtwiderstand
Widerstandstechnologie: Carbon Composition
  • Nennspannung: 250 V
  • Produktlänge: 6.3 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: -
  • Nennleistung: 250 mW
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Produktpalette: MCRC Series
  • Widerstand: 1.8 kohm
  • Produktdurchmesser: 2.4 mm
  • Temperaturkoeffizient: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: multicomp kohleschichtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCRC1/4G182JT-RH, 1144187, 114-4187
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,271*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,358*
    € 0,42602
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,348*
    € 0,41412
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,281*
    € 0,33439
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,271*
    € 0,32249
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.