Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCRC1/2G5R1JT-RH CARBON RESISTOR, 5.1 OHM, 500mW, 5%, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1144132
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCRC1/2G5R1JT-RH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,5w
drahtwiderstand
Produktbreite: -
  • Nennleistung: 500 mW
  • Produktlänge: 9.5 mm
  • Nennspannung: 350 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Qualifikation: -
  • Produktdurchmesser: 3.6 mm
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstand: 5.1 ohm
  • Widerstandstechnologie: Carbon Composition
  • Temperaturkoeffizient: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Produktpalette: MCRC Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: multicomp kohleschichtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCRC1/2G5R1JT-RH, 1144132, 114-4132
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,393*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,487*
    € 0,57953
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,477*
    € 0,56763
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,403*
    € 0,47957
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,393*
    € 0,46767
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.