Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCCFR01SJ0152A10 CARBON FILM RESISTOR, 1.5KOHM, 1W, 5%, R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1128993
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCCFR01SJ0152A10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand 1w
drahtwiderstand
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: MCCFR0SJ0xxxA10 Series
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstechnologie: Carbon Film
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennleistung: 1 W
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Temperaturkoeffizient: -450ppm/°C
  • Widerstand: 1.5 kohm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Produktlänge: 12 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Produktbreite: -
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: multicomp kohleschichtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCCFR01SJ0152A10, 1128993, 112-8993
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0524*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3462*
    € 0,41198
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3081*
    € 0,36664
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2794*
    € 0,33249
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1323*
    € 0,15744
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1237*
    € 0,1472
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0699*
    € 0,08318
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0524*
    € 0,06236
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCCFR0S2J0152A20
    ab € 0,0232*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.