Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCCFR01SJ0100A10 CARBON FILM RESISTOR, 10 OHM, 1W, 5%, Re


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1128979
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCCFR01SJ0100A10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand 1w
drahtwiderstand
Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Produktlänge: 12 mm
  • Widerstand: 10 ohm
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: -
  • Temperaturkoeffizient: ± 350ppm/°C
  • Produktpalette: MCCFR0SJ0xxxA10 Series
  • Nennleistung: 1 W
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Widerstandstechnologie: Carbon Film
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: multicomp kohleschichtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCCFR01SJ0100A10, 1128979, 112-8979
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0611*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,351*
    € 0,41769
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3124*
    € 0,37176
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2798*
    € 0,33296
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1324*
    € 0,15756
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1008*
    € 0,11995
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0864*
    € 0,10282
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0825*
    € 0,09818
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0611*
    € 0,07271
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCCFR02SJ0100A19
    ab € 0,0692*
    Ähnlich
    Vishay
    AC01000001009JA100
    ab € 0,139*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.