Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCCFR0W4J0154A50 CARBON FILM RESISTOR, 150KOHM, 250mW 5%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1127993
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCCFR0W4J0154A50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,25w
drahtwiderstand
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstand: 150 kohm
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Nennspannung: 250 V
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.8 mm
  • Widerstandstechnologie: Carbon Film
  • Temperaturkoeffizient: -700ppm/°C
  • Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: MCCFR0W4J Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: multicomp kohleschichtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCCFR0W4J0154A50, 1127993, 112-7993
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0157*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,0792*
    € 0,09425
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,0684*
    € 0,0814
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0639*
    € 0,07604
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0529*
    € 0,06295
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0511*
    € 0,06081
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0226*
    € 0,02689
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0157*
    € 0,01868
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.