Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCCFR0S2J0563A20 CARBON FILM RESISTOR, 56KOHM, 500mW, 5%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1127958
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCCFR0S2J0563A20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,5w
drahtwiderstand
Widerstandstechnologie: Carbon Film
  • Produktdurchmesser: 3 mm
  • Nennleistung: 500 mW
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstand: 56 kohm
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Produktlänge: 9 mm
  • Produktpalette: MCCFR0SJ0xxxA20 Series
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Produktbreite: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Temperaturkoeffizient: -450ppm/°C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: multicomp kohleschichtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCCFR0S2J0563A20, 1127958, 112-7958
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0232*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1321*
    € 0,1572
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0883*
    € 0,10508
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,074*
    € 0,08806
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0382*
    € 0,04546
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,033*
    € 0,03927
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0232*
    € 0,02761
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.