Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMF0W2FF1000A10 METAL FILM RESISTOR, 100 OHM, 500mW, 1%,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1126838
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMF0W2FF1000A10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
drahtwiderstand 0,5w
drahtwiderstand
Produktbreite: -
  • Produktpalette: MCMF Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Nennspannung: 350 V
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandstyp: Precision
  • Qualifikation: -
  • Produktdurchmesser: 3.6 mm
  • Produktlänge: 10 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstandstechnologie: Metal Film
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Nennleistung: 500 mW
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCMF0W2FF1000A10, 1126838, 112-6838
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,032*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Pakete
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,032* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 0,1851*
    € 0,22027
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 0,1656*
    € 0,19706
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 0,1493*
    € 0,17767
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 0,0707*
    € 0,08413
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 0,0467*
    € 0,05557
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 0,046*
    € 0,05474
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 0,032*
    € 0,03808
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CMF55100R00FHEK
    ab € 0,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.