Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BOURNS 91A1A-B24-B13L CONDUCTIVE PLASTIC POTENTIOMETER, 5KOHM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1107284
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     91A1A-B24-B13L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Drehschalter
Potentiometer
Potenziometer
Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Nennleistung: 500 mW
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Produktpalette: 91 Series
  • Potentiometermontage: Panel
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Länge der Welle: 0.75 Zoll
  • Widerstandstoleranz: ? 20%
  • Wellendurchmesser: 0.25 Zoll
  • SVHC: Lead
  • Bahnwiderstand: 5 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer 1w, potentiometer, bourns electronics potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, 91A1A-B24-B13L, 1107284, 110-7284
    Angebote (3)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,95*
    ab € 4,88*
    € 6,20*
    € 5,90*
    ab € 4,11*
    € 6,34*
    Lager 139N
    € 25,00*
    ab € 2,82*
    € 8,46*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,46*
    € 10,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,60*
    € 6,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CL178887
    ab € 0,55*
    Zubehör
    OKW
    A3020638
    ab € 1,30*
    Zubehör
    OKW
    A3020639
    ab € 1,47*
    Zubehör
    OKW
    A3023638
    ab € 1,35*
    Zubehör
    OKW
    A3023639
    ab € 1,52*
    Zubehör
    OKW
    A3031638
    ab € 1,75*
    Zubehör
    OKW
    A3031639
    ab € 2,54*
    Zubehör
    OKW
    A3116639
    ab € 1,35*
    Zubehör
    OKW
    A3120638
    ab € 2,09*
    Zubehör
    OKW
    A3120639
    ab € 2,10*
    Zubehör
    OKW
    A3131638
    ab € 2,53*
    Zubehör
    OKW
    A3131639
    ab € 2,53*
    Zubehör
    OKW
    A2516630
    ab € 1,76*
    Zubehör
    OKW
    A2520630
    ab € 1,92*
    Zubehör
    OKW
    A2616630
    ab € 2,05*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.