Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 4116R-1-203LF RESISTOR, ISO RES N/W, 8, 20KOHM, 2%, DI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1107011
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4116R-1-203LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Widerstands-Netzwerk
bourns dickfilmwiderstand
Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennleistung: 2.25 W
  • Widerstand: 20 kohm
  • Produktbreite: 6.71 mm
  • Widerstandstyp: Network
  • Netzwerkelement: Isolated
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Widerstandsanschlüsse: PC Pin
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Nennleistung pro Widerstand: 250 mW
  • Produktlänge: 21.97 mm
  • Produkthöhe: 4.57 mm
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Widerstandsmontage: Through Hole
  • Qualifikation: -
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: DIP
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennspannung: 100 V
  • Produktpalette: 4100R Series
  • Anzahl der Widerstände: 14 Resistors
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: widerstands netzwerk, Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, BOURNS, 4116R-1-203LF, 1107011, 110-7011
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,05*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,11*
    € 1,3209
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 1,05*
    € 1,2495
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.