Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

IDEC RTE-P2AF20 ELECTROMECHANICAL MULTIFUNCTION TIMER, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1092073
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RTE-P2AF20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge
Automatisierung
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Anzahl Timing-Bereiche: 20 Bereich(e)
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • HĂśhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Verbindung / Anschluss: Plug-In
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Produktpalette: RTE Series
  • Nennstrom: 10 A
  • Timerfunktionen: Multifunction
  • Zeit, min.: 0.1 s
  • Timer-Ausgang: 2 Changeover Relays
  • Zeit, max.: 600 h
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 49,18*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 67,13*
    € 79,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,33*
    € 71,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,68*
    € 68,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 54,41*
    € 64,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 49,18*
    € 58,52
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    RTB-G01
    ab € 2,80*
    Zubehör
    Idec
    SR2P-05
    ab € 5,28*
    Zubehör
    Idec
    SR2P-05C
    ab € 4,19*
    Zubehör
    MACROMATIC CONTROLS
    70169-D
    ab € 6,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.