Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

IDEC RTE-B1AF20 ELECTROMECHANICAL MULTIFUNCTION TIMER, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1091775
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RTE-B1AF20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge
Automatisierung
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Produktpalette: RTE Series
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Zeit, min.: 0.1 s
  • Nennstrom: 10 A
  • Timer-Ausgang: 2 Changeover Relays
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • Anzahl Timing-Bereiche: 20 Bereich(e)
  • Zeit, max.: 600 h
  • Timerfunktionen: Multifunction
  • HĂśhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Verbindung / Anschluss: Screw Terminals
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 51,91*
      
    Preis gilt ab 20 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,16*
    € 69,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,84*
    € 66,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,84*
    € 64,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,18*
    € 62,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,91*
    € 61,77
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    SR3B-05
    ab € 7,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.