Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 5225555-6. RF/COAXIAL, TNC PLUG, STR, 50 OHM, CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1087653
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5225555-6.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
TNC Steckverbinder
te connect.amp autom buchsenkontakt
Koaxialanschluss: Crimp
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • Kontaktmaterial: -
  • Frequenz, max.: 7 GHz
  • SVHC: Lead
  • Steckverbindertyp: TNC Coaxial
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Produktpalette: -
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Koaxialkabeltypen: RG142, RG142A, RG142B
  • Impedanz: 50 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 5225555-6., 1087653, 108-7653
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 26,12*
      
    Preis gilt ab 2.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 27,41*
    € 32,62
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 26,97*
    € 32,09
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 26,36*
    € 31,37
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 26,12*
    € 31,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.