Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

IDEC GT5Y-4SN3A100 ELECTROMECHANICAL GENERAL PURPOSE TIMER,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1087230
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     GT5Y-4SN3A100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge
Automatisierung
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Breite des Frontplattenausschnitts: 21 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Versorgungsspannung, max.: 120 VAC
  • HĂśhe des Frontplattenausschnitts: 27.5 mm
  • Zeit, min.: 3 s
  • Timerfunktionen: On-Delay
  • Anzahl Timing-Bereiche: 4 Bereich(e)
  • Produktpalette: GT5Y Series
  • Nennstrom: 3 A
  • Verbindung / Anschluss: Plug-In
  • Timer-Ausgang: 4 Changeover Relays
  • Zeit, max.: 30 min
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 33,85*
      
    Preis gilt ab 20 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,39*
    € 45,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,69*
    € 44,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,25*
    € 41,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,31*
    € 40,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,85*
    € 40,28
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    SY4S-05
    ab € 7,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.