Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COTO TECHNOLOGY 2341-05-000 RELAY, REED, SPDT, 200V, 0.5A, THT, Cont


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1079765
Hersteller:
     Coto Technology
Herst.-Nr.:
     2341-05-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reedrelais coto 5v
Schaltstrom, max.: 500 mA
  • Schaltspannung, max.: 200 V
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Spulenspannung: 5 VDC
  • Relaismontage: Through Hole
  • Produktpalette: 2300 Series
  • Spulenwiderstand: 230 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: dlr relais, reed-relais 5v, Relais, Schalter, Schütze, Taster, COTO TECHNOLOGY, 2341-05-000, 1079765, 107-9765
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,99*
      
    Preis gilt ab 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,34*
    € 34,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,74*
    € 34,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,07*
    € 29,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,83*
    € 27,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,33*
    € 26,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,22*
    € 25,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,10*
    € 23,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,99*
    € 22,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.