Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY RH0501K000FC02 WIREWOUND RESISTOR, 1KOHM, 50W, 1%, Resi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1064290
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RH0501K000FC02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 50w
drahtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstandsanschlüsse: Solder Lug
  • SVHC: Lead
  • Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C
  • Nennspannung: -
  • Nennleistung: 50 W
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produkthöhe: 15.49 mm
  • Produktlänge: 49.99 mm
  • Widerstandsmontage: Chassis Mount
  • Betriebstemperatur, max.: 250 °C
  • Produktpalette: RH Series
  • Qualifikation: MIL-PRF-18546
  • Widerstandstyp: -
  • Produktbreite: 28.96 mm
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, VISHAY, RH0501K000FC02, 1064290, 106-4290
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,08*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,69*
    € 13,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,19*
    € 13,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,52*
    € 11,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,92*
    € 10,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,12*
    € 8,47
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,34*
    € 7,54
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    RH0501K000FE02
    ab € 4,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.