|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139N-1056610 Herst.-Nr.: 3610S-1-503 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung: POT DIGITAL,50KOHM 10TURN 5%,1.5W,Tra Typ: 3610S-1-503 RoHS konform: Nein Adjustment Type: Knob Leaded Process Compatible: No Operating Temperature Range: +1°C to +85°C POWER RATING: 1.5W Widerstand-Toleranz: ± 5% Series: 3610 Track Resistance: 50kohm Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 105-6610, BOURNS, 3610S-1-503, Digital, Potentiometer & Variable Widerstände, Passive Bauelemente, Drucktasten-Potentiometer, Widerstände und Potentiometer, RoHS konform: Nein |
|  |  |
| |