Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 043P101 TRIMMER POTENTIOMETER, 100 OHM 20TURN TH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1055379
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     043P101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Bahnwiderstand: 100 ohm
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: 43 Series
  • SVHC: Lead
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Nennleistung: 500 mW
  • Anzahl der Umdrehungen: 20 Umdrehung(en)
  • Produktbreite: 4.8 mm
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • MSL: -
  • Einstellungsart: Side Adjust
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Produktlänge: 19 mm
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/4 Inch Rectangular
  • Produkthöhe: 6.4 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Element-Material: Cermet
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, VISHAY, 043P101, 1055379, 105-5379
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,20*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 2,20*
    € 2,62
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Vishay
    008T000
    ab € 5,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.