Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 132-0-0-501 WIREWOUND POTENTIOMETER, 500 OHM, 0.03,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1055288
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     132-0-0-501
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Produktpalette: 132 Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Wellendurchmesser: 6.34 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Potentiometeranschlüsse: Turret
  • Widerstandstoleranz: ± 3%
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • SVHC: Lead
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Produktlänge: 42.85 mm
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Nennleistung: 2.75 W
  • Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C
  • Bahnwiderstand: 500 ohm
  • Länge der Welle: 22.22 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Servopotentiometer, Servopotenziometer, vishay potentiometer, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, 132-0-0-501, 1055288, 105-5288
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 33,32*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,34*
    € 70,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,68*
    € 68,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,91*
    € 62,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,07*
    € 57,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,87*
    € 53,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 41,29*
    € 49,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 40,45*
    € 48,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 38,01*
    € 45,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,32*
    € 39,65
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EHC
    3440-2-B
    ab € 7,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.