Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 860-11200 WIREWOUND POTENTIOMETER, 20 OHM, 0.03, 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1055021
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     860-11200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Wellendurchmesser: 6.34 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Widerstandstoleranz: ± 3%
  • Temperaturkoeffizient: ± 800ppm/°C
  • Produktpalette: 860 Series
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 71.42 mm
  • Länge der Welle: 20.62 mm
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Produktbreite: -
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Nennleistung: 8 W
  • Potentiometer: -
  • Potentiometeranschlüsse: Solder Lug
  • Bahnwiderstand: 20 ohm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • SVHC: Lead
  • Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, vishay potentiometer, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, 860-11200, 1055021, 105-5021
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 115,95*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 182,84*
    € 217,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 181,17*
    € 215,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 160,38*
    € 190,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 138,59*
    € 164,92
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 133,40*
    € 158,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 131,45*
    € 156,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 128,24*
    € 152,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 115,95*
    € 137,98
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EHC
    3440-2-B
    ab € 7,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.