Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3214G-1-502E TRIMMER POTENTIOMETER 5KOHM 5TURN SMD, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1020764
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3214G-1-502E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Anzahl der Umdrehungen: 5 Umdrehung(en)
  • Produktlänge: 4.8 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Produktpalette: 3214 Series
  • Einstellungsart: Side Adjust
  • SVHC: Lead
  • Produkthöhe: 3.9 mm
  • Element-Material: Cermet
  • Produktbreite: 4.6 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 4 mm Square
  • MSL: -
  • Potentiometermontage: Surface Mount
  • Bahnwiderstand: 5 kohm
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Nennleistung: 250 mW
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, potentiometer 0,25w, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3214G-1-502E, 1020764, 102-0764
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,08*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,20*
    € 2,62
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,08*
    € 2,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.