Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HONEYWELL 151ML1 LIMIT SWITCH, Leaded Process Compatible:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1001557
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     151ML1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
DC-Kontaktstrom, max.: 800 mA
  • DC-Kontaktspannung, max.: 230 V
  • AC-Kontaktspannung, max.: 600 V
  • Kontaktkonfiguration: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Betätigungskraft, max.: 3 lbf
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktpalette: -
  • Betätiger fĂźr Endschalter / Grenztaster: Roller Lever
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, honeywell endlagenschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Erkennungsschalter, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, 151ML1, 1001557, 100-1557
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 597,82*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 744,14*
    € 885,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 641,83*
    € 763,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 597,82*
    € 711,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.