Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LUEFTER, 80MM, 115VAC Typ: 8506N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139A-9601414
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8506N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axiallüfter
Axiallüfter AC
Axialventilator
axiallüfter 115 v
Beschreibung: LUEFTER, 80MM, 115VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Verbindung: Drahtanschlüsse
  • Serie: 8000N
  • Luftdurchsatz (imperial): 35.9 cu.ft/min
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2012)
  • Noise Rating: 35 dBA
  • Luftdurchsatz (metrisch): 1.01 m³/min
  • Spannung, Versorgung: 115 V AC
  • Bearing Type: Kugel
  • Gehäuseabmessungen: 80mm x 80mm x 38mm

Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

Weitere Suchbegriffe: Axiale Lüfter, Lüfter, Gebläse, Lüftung, Kühlung, Wärmemanagement, 8506N, EBM PAPST
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
€ 5,95*
ab € 41,39*
€ 62,90*
2 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 37,28*
€ 64,50*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produktbild
ebm-papst
LZ120
ab € 3,13*
Zubehör
Produktbild
ebm-papst
PMFA80
ab € 20,74*
Zubehör
Produktbild
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,70*
Zubehör
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Multicomp
MC0908-G
ab € 1,26304*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG