Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

VERBINDUNGSLEITUNG, AC 1500MM Typ: LZ120/1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139A-9600663
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     LZ120/1.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzkabel
Anschlusskabel
Kabelkonfektionen
Kabel
Beschreibung: VERBINDUNGSLEITUNG, AC 1500MM
  • RoHS konform: Ja
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2012)
  • Nennspannung: 230 V
  • Connector Type A: Netzbuchse
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Kabellänge - Imperial: 59.06 "
  • Kabellänge - Metrisch: 1500 mm
  • Connector Type B: Freies Ende

Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

Weitere Suchbegriffe: LZ120/1.5, EBM PAPST
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
€ 7,95*
ab € 5,91*
€ 6,89*
4 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 5,91*
€ 7,29*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG