Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

BATTERIE-HALTER, 2XC Typ: BX0002/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139A-908617
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BX0002/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
bulgin batteriehalter
Beschreibung: BATTERIE-HALTER, 2XC
  • RoHS konform: Ja
  • Batterieanschlüsse: Lötfahne
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2012)
  • Zubehör-Typ: Batteriehalterung
  • Batteriehaltermontage: Panelmontage
  • Anzahl der Batterien: 2
  • Zur Verwendung mit: C Batterien

Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

Weitere Suchbegriffe: Halterungen, Batterien, Akkus, Ladegeräte, BX0002/1, BULGIN
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
€ 7,95*
ab € 8,45*
€ 10,10*
3 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 8,82*
€ 10,80*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Procter & Gamble
15035031 M3 C 2PK
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG