Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

BATTERIE, AUFLADBAR LITHIUM, 1220 Typ: VL-1220/HFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139A-8806543
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     VL-1220/HFN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfzelle VL 1220
Knopfzelle VL1220
Knopfzellen alle
VL 1220
Beschreibung: BATTERIE, AUFLADBAR LITHIUM, 1220
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Batterieanschlüsse: Leiterplattenpins
  • Akkugröße, akzeptiert: 1220
  • Technologie, Batterie: Lithium-Vanadium-Pentoxid
  • Durchmesser, Außen-: 12.5 mm
  • Höhe - Außenabmessung: 2 mm
  • Breite/Weite: 12.5 mm
  • Leistung, Energiespeicherung: 7 mAh
  • Gewicht: 5 g
  • Tiefe, Außen: 2 mm
  • Spannung, Batterie: 3 V

Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

Weitere Suchbegriffe: VL1220, Akkus, Sekundärzellen, Batterien, Ladegeräte, VL-1220/HFN, PANASONIC
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
€ 7,95*
ab € 3,03*
€ 4,38*
3 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 3,91*
€ 4,69*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG