Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

SAUGNADEL MIT SAUGKOPF FUER LP200 D 6MM Typ: LN260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139A-844500
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     LN260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kellersaugkorb
Vakuumpinzettennadel
Vakuumpinzettenspitze
Vakuumpipettennadel
Beschreibung: SAUGNADEL MIT SAUGKOPF FUER LP200 D 6MM
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2012)
  • Spitzentyp: SP 250
  • Zur Verwendung mit: LP 200 Vacuum Pick-up Kit

Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

Weitere Suchbegriffe: Vakuumpipettenspitze, Werkzeugtechnik-Saugkopf, Lötspitzen, düsen, Lötkolben, Löttechnik, Werkzeuge, Werkstattbedarf, LN260, EDSYN
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
k.A.
€ 4,80*
ab € 3,42*
€ 3,91*
€ 5,25*
ab € 6,24*
€ 6,84*
Lager 139
€ 7,95*
ab € 7,86*
€ 8,84*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG