Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139A-7623615 Herst.-Nr.: 4112102 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung: UHRMESSSCHIEBER, KUNSTSTOFF - RoHS konform: Keine Angaben
- Bereich, Mess-, max.: 150 mm
- Graduations: 0.1mm
- Auflösung: 0.1 mm
- Instrument Type: Skalenmessschieber
Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Uhr-Messschieber, Uhren-Messschieber, Uhrenmessschieber, Uhrenschieblehre, Uhrmessschieber, Uhrschieblehre, Messschieber, Werkzeuge, Prüf, Messwerkzeuge, Werkstattbedarf, 4112102, WIHA |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 10,90* | – | € 21,84* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,95* | – | € 26,90* |  |  |  | Lager 139 | |  | |  |  | € 7,95* | ab € 27,25* | € 29,22* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 28,296* | € 34,094* |  |  |  | | |  | |  |  | € 13,95* | ab € 33,63* | € 39,03* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 139 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 139 |  | Versand: Lager 139 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 12,00* | € 7,95* |  | ab € 50,00* | € 5,95* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|