Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

BATTERIEHALTERUNG KNOPFZELLEN 16MM Typ: 502,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139A-676482
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     502,
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter keystone
Beschreibung: BATTERIEHALTERUNG KNOPFZELLEN 16MM
  • RoHS konform: Ja
  • Batterieanschlüsse: Leiterplattenpins
  • Akkugröße, akzeptiert: 1620
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2012)
  • Zubehör-Typ: Batteriehalter
  • Batteriehaltermontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Batterien: 1
  • Zur Verwendung mit: BR1616, CR1612, CR1616, CR1620, Batterien

Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

Weitere Suchbegriffe: Halterungen, Batterien, Akkus, Ladegeräte, 502,, KEYSTONE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produktbild
Panasonic
CR-1620/BN
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG