Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

DURCHFLUSSSENSOR 30 L/MIN Typ: EFW.0302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139A-541308
Hersteller:
     UCC
Herst.-Nr.:
     EFW.0302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Durchflußwächter
Strömungs-Sensor
durchflusssensor ucc
Beschreibung: DURCHFLUSSSENSOR 30 L/MIN
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Genauigkeit %: 5 %
  • Spannung, Versorgung, DC min.: 48 V
  • Spannung, Versorgung, DC max.: 48 V DC
  • Portgröße: 25.4 mm
  • Liquid Measuring Range: 2l/min bis 30l/min

Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

Weitere Suchbegriffe: Flüssigmasse, Durchfluss, Sensoren, Messwandler, EFW.0302, UCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,55*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,50*
€ 227,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,94*
€ 210,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,52*
€ 202,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 163,55*
€ 194,62
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG