|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139A-4950586 Herst.-Nr.: STTC-045 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung: LOETPATRONE ABGESCHRAEGT 60GRAD 0.4MM - RoHS konform: Keine Angaben
- Breite, Spitzen-: 0.4 mm
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2012)
- Spitzentyp: abgeschrägt
- Zur Verwendung mit: MX-500
Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: metcal lötpatrone, düsen, Lötkolben, Löttechnik, Werkzeuge, Werkstattbedarf, STTC-045, OKI METCAL |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 139 | |  | |  |  | € 7,95* | ab € 19,74* | € 21,41* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 16,50* | € 21,60* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,25* | ab € 20,69* | € 21,85* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 4,80* | ab € 25,37* | € 26,96* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 139 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 139 |  | Versand: Lager 139 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 12,00* | € 7,95* |  | ab € 50,00* | € 5,95* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|