Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

SMD DESOLDERING TWEEZERS Typ: 226


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139A-4683614
Hersteller:
     Xytronics
Herst.-Nr.:
     226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entlötpinzette
Mikroentlötpinzette
Beschreibung: SMD DESOLDERING TWEEZERS
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Zubehör-Typ: Tweezers
  • Zur Verwendung mit: SMD Soldering/Desoldering Iron

Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

Weitere Suchbegriffe: Lötkolben, Niederspannung, Löttechnik, Werkzeuge, Werkstattbedarf, 226, XYTRONIC
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
€ 5,95*
ab € 78,87*
€ 85,29*
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 76,98*
€ 85,90*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG