Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HOLZBOHRER 12X85MM Typ: 2608596309


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139A-4449514
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608596309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 12mm
bosch holzspiralbohrer
Beschreibung: HOLZBOHRER 12X85MM
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2012)
  • Länge, gesamt: 150 mm
  • Nutzlänge: 95 mm
  • Bohrergröße Metric: 12 mm

Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

Weitere Suchbegriffe: Holzbohrer, Bohrer, Werkzeuge, Elektrowerkzeuge, Werkzeugmaschinen, Werkstattbedarf, 2608596309, BOSCH
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
k.A.
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 2,32*
€ 2,86*
12 Tage
k.A.
5
pro Stück
€ 10,90*
€ 3,62*
4 Tage
k.A.
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 3,67*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,23*
€ 3,95*
Lager 139
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,89*
€ 4,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1 Holzspiralbohrer 10 X 75 - Holzspiralbohrer Standard 10 x 80 x 120 mm, d 10 mm
Bosch
2608596307
ab € 1,74*
Ähnlich
1 Holzspiralbohrer 11X80 - Holzspiralbohrer Standard 11 x 89 x 142 mm, d 10 mm
Bosch
2608596308
ab € 2,13*
Ähnlich
1 Holzspiralbohrer 13 X 95 - Holzspiralbohrer Standard 13 x 96 x 151 mm, d 10 mm
Bosch
2608596310
ab € 2,03*
Ähnlich
1 Holzspiralbohrer 14 X 95 - Holzspiralbohrer Standard 14 x 96 x 151 mm, d 10 mm
Bosch
2608596311
ab € 2,19*
Ähnlich
1 Holzspiralbohrer 15 X 100 - Holzspiralbohrer Standard 15 x 100 x 160 mm, d 10 mm
Bosch
2608596312
ab € 2,62*
Ähnlich
1 Holzspiralbohrer 16 X 105 - Holzspiralbohrer Standard 16 x 100 x 160 mm, d 10 mm
Bosch
2608596313
ab € 3,28*
Ähnlich
1 Holzspiralbohrer 4 X 40 - Holzspiralbohrer Standard 4 x 43 x 75 mm, d 4 mm
Bosch
2608596301
ab € 1,02*
Ähnlich
1 Holzspiralbohrer 9 X 70 - Holzspiralbohrer Standard 9 x 80 x 120 mm, d 9 mm
Bosch
2608596306
ab € 1,52*
Ähnlich
1 Maschinenholzbohrer 18x180 - Holzspiralbohrer Standard 18 x 130 x 180 mm, d 10 mm
Bosch
2608597202
ab € 5,91*
Ähnlich
1 Maschinenholzbohrer 20x200 - Holzspiralbohrer Standard 20 x 140 x 200 mm, d 10 mm
Bosch
2608597203
ab € 6,87*
Ähnlich
1 Maschinenholzbohrer 22x210 - Holzspiralbohrer Standard 22 x 140 x 210 mm, d 13 mm
Bosch
2608597204
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG