Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HOLZBOHRER 8X65MM Typ: 2608596305


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139A-4449496
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608596305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
bosch holzspiralbohrer
Beschreibung: HOLZBOHRER 8X65MM
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2012)
  • Länge, gesamt: 110 mm
  • Nutzlänge: 65 mm
  • Bohrergröße Metric: 8 mm

Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

Weitere Suchbegriffe: Holzbohrer, Bohrer, Werkzeuge, Elektrowerkzeuge, Werkzeugmaschinen, Werkstattbedarf, 2608596305, BOSCH
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 1,35*
€ 1,77*
11 Tage
k.A.
5
pro Stück
€ 10,90*
€ 2,04*
3 Tage
k.A.
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,62*
€ 2,31*
Lager 139
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,11*
€ 2,32*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,82*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1 Holzspiralbohrer 11X80 - Holzspiralbohrer Standard 11 x 89 x 142 mm, d 10 mm
Bosch
2608596308
ab € 2,13*
Ähnlich
1 Holzspiralbohrer 13 X 95 - Holzspiralbohrer Standard 13 x 96 x 151 mm, d 10 mm
Bosch
2608596310
ab € 2,03*
Ähnlich
1 Holzspiralbohrer 16 X 105 - Holzspiralbohrer Standard 16 x 100 x 160 mm, d 10 mm
Bosch
2608596313
ab € 3,28*
Ähnlich
1 Holzspiralbohrer 3 X 30 - Holzspiralbohrer Standard 3 x 33 x 61 mm, d 3 mm
Bosch
2608596300
ab € 1,02*
Ähnlich
1 Holzspiralbohrer 4 X 40 - Holzspiralbohrer Standard 4 x 43 x 75 mm, d 4 mm
Bosch
2608596301
ab € 1,02*
Ähnlich
1 Holzspiralbohrer 5 X 45 - Holzspiralbohrer Standard 5 x 52 x 86 mm, d 5 mm
Bosch
2608596302
ab € 1,15*
Ähnlich
1 Holzspiralbohrer 6 X 50 - Holzspiralbohrer Standard 6 x 57 x 93 mm, d 6 mm
Bosch
2608596303
ab € 1,15*
Ähnlich
1 Holzspiralbohrer 7 X 60 - Holzspiralbohrer Standard 7 x 69 x 109 mm, d 7 mm
Bosch
2608596304
ab € 1,15*
Ähnlich
1 Maschinenholzbohrer 24x210 - Holzspiralbohrer Standard 24 x 140 x 215 mm, d 13 mm
Bosch
2608597205
ab € 8,94*
Ähnlich
1 Maschinenholzbohrer 26x215 - Holzspiralbohrer Standard 26 x 140 x 215 mm, d 13 mm
Bosch
2608597206
ab € 10,52*
Ähnlich
1 Maschinenholzbohrer 28x220 - Holzspiralbohrer Standard 28 x 140 x 220 mm, d 13 mm
Bosch
2608597207
ab € 11,90*
Ähnlich
1 Maschinenholzbohrer 30x220 - Holzspiralbohrer Standard 30 x 145 x 220 mm, d 13 mm
Bosch
2608597208
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG