Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

BATTERIE-HALTER, 2 D ZELLES Typ: BXS017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139A-4274064
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BXS017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
bulgin batteriehalter
Beschreibung: BATTERIE-HALTER, 2 D ZELLES
  • RoHS konform: Ja
  • Batterieanschlüsse: Lötfahne
  • Akkugröße, akzeptiert: D
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2012)
  • Zubehör-Typ: Batteriehalterung
  • Batteriehaltermontage: Panelmontage
  • Anzahl der Batterien: 2
  • Zur Verwendung mit: D Batteries

Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

Weitere Suchbegriffe: Halterungen, Batterien, Akkus, Ladegeräte, BXS017, BULGIN
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
€ 7,95*
ab € 12,72*
€ 14,21*
2 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 12,57*
€ 14,43*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Procter & Gamble
15035032 M3 D 2PK
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG