Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

AKKU, NIMH D MONO 2200MA VPE=2STK Typ: ACCU D2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139A-4140291
Hersteller:
     Procter & Gamble
Herst.-Nr.:
     ACCU D2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku D
Akku LR20
Mono-Akku
nimh akku lr20
Beschreibung: AKKU, NIMH D MONO 2200MA VPE=2STK
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Batterieanschlüsse: Erhöht positiv und flach negativ
  • Akkugröße, akzeptiert: D
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2012)
  • Technologie, Batterie: Nickel-Metal-Hydrid
  • Durchmesser, Außen-: 34.19 mm
  • Höhe - Außenabmessung: 61.1 mm
  • IEC-Code Batterie/Akku: HR20
  • Leistung, Energiespeicherung: 2.2 Ah
  • Gewicht: 145 g
  • Spannung, Batterie: 1.2 V

Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

Weitere Suchbegriffe: Akkus, Sekundärzellen, Batterien, Ladegeräte, ACCU D2, DURACELL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,84*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,92* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,82*
€ 17,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,75*
€ 16,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,87*
€ 15,32
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 11,84*
€ 14,09
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Tenma
72-7770
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG