Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

SLEEVE 25.78X5.96MM Typ: PSPT-125-1-WT


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139A-3879677
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     PSPT-125-1-WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hüllen
Schläuche
Kabelzubehör
Kabel
Beschreibung: SLEEVE 25.78X5.96MM
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Länge: 25.78 mm
  • Schlauchmaterial: PO (Polyolefin)
  • Schlauchfarbe: Weiß
  • Zubehör-Typ: Sleeving
  • Durchmesser, innen: 2.8 mm

Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

Weitere Suchbegriffe: PSPT-125-1-WT, BRADY
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
€ 7,95*
ab € 31,42*
€ 33,07*
€ 5,25*
ab € 50,09*
€ 61,49*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 33,07*
€ 39,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,42*
€ 37,39
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 0,3142* pro Stück)
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Weldy
999-323
ab € 161,64*
Zubehör
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Weldy
999-322
ab € 129,93*
Zubehör
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Hellermann Tyton
990-805
ab € 17,97*
Zubehör
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Hellermann Tyton
990-806
ab € 16,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG