Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

GESCHWINDIGKEITSREGLER,4MM Typ: ASD230F-M5-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139A-3627007
Hersteller:
     SMC Pneumatik
Herst.-Nr.:
     ASD230F-M5-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppeldrossel
Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
Beschreibung: GESCHWINDIGKEITSREGLER,4MM
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Druck Min.: 100000 Pa
  • Min Betriebstemperatur: -5 °C
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2012)
  • Temperatur, Betriebs- max.: 60 °C
  • Maximaler Betriebsdruck bar: 1 Mpa
  • Durchmesser, Eingangs-: 5 mm
  • Valve Type: Drosselventil

Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

Weitere Suchbegriffe: Ventile, pneumatisch, Pneumatik, Automatisierung, Prozesssteuerung, ASD230F-M5-04, SMC
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
€ 7,95*
ab € 16,13*
€ 17,57*
4 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 14,69*
€ 18,03*
20 Tage
k.A.
€ 11,20*
ab € 15,53*
€ 18,83*
17 Tage
k.A.
€ 5,50*
ab € 17,18*
€ 18,99*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG