Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

BATTERY, LITHIUM, CR2477, VERT Typ: CR-2477/VCN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139A-1892674
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CR-2477/VCN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CR 2477
CR2477
Knopfzelle CR 2477
Knopfzelle CR2477
Beschreibung: BATTERY, LITHIUM, CR2477, VERT
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Batterieanschlüsse: Leiterplattenpins
  • Akkugröße, akzeptiert: 2477
  • Technologie, Batterie: Lithium
  • Durchmesser, Außen-: 24.5 mm
  • Höhe - Außenabmessung: 7.7 mm
  • IEC-Code Batterie/Akku: CR2477
  • Leistung, Energiespeicherung: 1 Ah
  • Gewicht: 10.5 g
  • Spannung, Batterie: 3 V

Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

Weitere Suchbegriffe: Batterien, Primärzellen, Akkus, Ladegeräte, CR-2477/VCN, PANASONIC
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 2,39*
€ 2,86*
Lager 139
€ 7,95*
ab € 2,22*
€ 2,88*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG