Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139A-1781438 Herst.-Nr.: 4412FGL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung: LUEFTER, 119X119X25MM, 12V DC - RoHS konform: Ja
- Verbindung: Drahtanschlüsse
- Serie: 4400F
- Luftdurchsatz (imperial): 55.3 cu.ft/min
- SVHC: No SVHC (19-Dec-2012)
- Noise Rating: 26 dBA
- Luftdurchsatz (metrisch): 94 m³/h
- Spannung, Versorgung: 12 V DC
- Bearing Type: Gleitlager
- Gehäuseabmessungen: 119mm x 119mm x 25mm
Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Axiale Lüfter, Lüfter, Gebläse, Lüftung, Kühlung, Wärmemanagement, 4412FGL, EBM PAPST |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,85* | ab € 14,78* | € 18,90* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,85* | ab € 14,78* | € 18,90* |  |  |  | | |  | |  |  | € 9,90* | ab € 14,79* | € 18,91* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,50* | ab € 20,01* | € 22,38* |  |  |  | Lager 139 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 21,13* | € 50,20* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 139 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 139 |  | Versand: Lager 139 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 12,00* | € 7,95* |  | ab € 50,00* | € 5,95* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|