Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

GERAETESERVER, ETHERNET-ZU-SERIELL Typ: ES-357


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139A-1756309
Hersteller:
     Brain Boxes
Herst.-Nr.:
     ES-357
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteserver
Industrial Ethernet Serial Device S...
Serial Device Server
Beschreibung: GERAETESERVER, ETHERNET-ZU-SERIELL
  • RoHS konform: Ja
  • Konvertiert von: RJ45 Ethernet
  • Wandeln zu: RS232 x 1 und RS422/485 x 1
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2012)

Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

Weitere Suchbegriffe: Konverter, Interfaces, Computer Produkte, Büro, Computer, ES-357, BRAINBOXES
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 139,12*
€ 148,00*
Lager 139
Frei Haus
ab € 142,78*
€ 155,46*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,46*
€ 185,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,78*
€ 169,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG