Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

AXIAL LUEFTER, CURRENT TYPE:DC Typ: 4182NX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139A-1703066
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4182NX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Axialventilator
axiallüfter 12v
Beschreibung: AXIAL LUEFTER, CURRENT TYPE:DC
  • RoHS konform: Ja
  • Verbindung: Klemmen
  • Serie: 4100N
  • Luftdurchsatz (imperial): 105.9 cu.ft/min
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2012)
  • Noise Rating: 49 dBA
  • Luftdurchsatz (metrisch): 180 m³/h
  • Spannung, Versorgung: 12 V DC
  • Bearing Type: Kugel
  • Gehäuseabmessungen: 119mm x 119mm x 38mm

Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

Weitere Suchbegriffe: Axiale Lüfter, Lüfter, Gebläse, Lüftung, Kühlung, Wärmemanagement, 4182NX, EBM PAPST
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,25*
ab € 39,27*
€ 53,27*
Lager 139
€ 5,95*
ab € 41,00*
€ 66,26*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG