|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139A-1664844 Herst.-Nr.: DE9180-XJ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung: 18VOLT LI-ION NANO BATTERY - RoHS konform: Ja
- SVHC: No SVHC (19-Dec-2012)
- Technologie, Batterie: Lithium-Ionen
- Höhe - Außenabmessung: 115 mm
- Breite/Weite: 120 mm
- Leistung, Energiespeicherung: 2 Ah
- Gewicht: 0.68 kg
- Tiefe, Außen: 80 mm
- Spannung, Batterie: 18 V
Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, 18 v ersatzakkus für werkzeug, lion werkzeugakku, Akkus, Sekundärzellen, Batterien, Ladegeräte, DE9180-XJ, DEWALT |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 156,72* | € 177,05* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 164,88* | € 181,56* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 0,50* | ab € 168,02* | € 184,77* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 176,80* | € 193,67* |  |  |  | Lager 139 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 193,45* | € 204,33* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 139 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 139 |  | Versand: Lager 139 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 12,00* | € 7,95* |  | ab € 50,00* | € 5,95* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|